Motion
CRF-SS20213
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI10916380
N° MFRCRF-SS20213
Prix28.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier inoxydable, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI10916380
N° MFRCRF-SS20213
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
Prix28.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Longueur
    2.7900 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ferrules conçues pour être utilisées avec des raccords dotés de colliers de verrouillage.
  • Type de connexion
    Ferrule
  • Style de fin 1
    Ferrule
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Ferrule
  • Normes respectées
    ASTM A666
  • Type de fil
    Ferrule
  • Type
    Sertissage
  • CUP_NON
    822353175248

Aperçu

Description du fabricant
CRF-SS20213 BAGUE DE SERTISSAGE ACIER INOXYDABLE 2-13/16" DI