Motion
CRS-CS20210S
CRS-CS20210S Kuri-Krimp de 2.63 po Manchon à sertir en acier plaqué Ferrule ID
N° D’ARTICLE MI10916458
N° MFRCRS-CS20210S
Prix9.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRS-CS20210S Kuri-Krimp de 2.63 po Manchon à sertir en acier plaqué Ferrule ID
N° D’ARTICLE MI10916458
N° MFRCRS-CS20210S
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
Prix9.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur
    2.63 po
  • Longueur
    1.81 po
  • Longueur totale
    1.81 po
  • Épaisseur
    0.059 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353194164
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier plaqué
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Types de produits
    Manchons à sertir en acier plaqué Kuri-Krimp. (court)
  • Type
    Manches de sertissage
  • CUP_NON
    822353194164

Aperçu

Description du fabricant
CRS-CS20210S GÉL. SERTISSAGE COURT CS 2-5/8" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté