Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau2 1/2 po
- Diamètre intérieur du tuyau2.5000 po
- Diamètre intérieur3.25 po
- Longueur2.28 po
- Longueur totale2.28 po
- Épaisseur0.059 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353194218
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier plaqué
- Norme de mesurePouces
- Types de produitsManchons à sertir en acier plaqué Kuri-Krimp. (court)
- TypeManches de sertissage
- CUP_NON822353194218