Motion
D-0810-FJ9L
D-0810-FJ9L 1/2 po Diamètre intérieur du tuyau, 65.0 mm D long, et 37.3 mm C, facteur de coupure 90º JIC, siège pivotant femelle 37º
N° D’ARTICLE MI10916655
N° MFRD-0810-FJ9L
Prix56.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-0810-FJ9L 1/2 po Diamètre intérieur du tuyau, 65.0 mm D long, et 37.3 mm C, facteur de coupure 90º JIC, siège pivotant femelle 37º
N° D’ARTICLE MI10916655
N° MFRD-0810-FJ9L
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
Prix56.82 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353119624
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    90º Siège pivotant femelle 37º , long, tombant
  • CUP_NON
    822353119624

Aperçu

Description du fabricant
D-0810-FJ9L 90 DG JIC FEM SWIV R1R2R12 L