Motion
D-2432-C613
D-2432-C613 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.81 po Q Bride 30º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917125
N° MFRD-2432-C613
Prix378.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2432-C613 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.81 po Q Bride 30º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917125
N° MFRD-2432-C613
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
Prix378.58 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353119914
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    3,000 psi
  • Types de produits
    30° Bride de joint torique SAE J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353119914
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2432-C613 30 DG JOINT O-RING CD 61 , R1R2R