Spécifications
Dimensions
- Taille2
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353194508
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCoupleur coudé en aluminium x tige de tuyau 90 degrés
- CUP_NON822353194508
- Pression de service250 psi