Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexor Rig™ - Construction en spirale. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
- ApplicationTuyau rotatif, spécialement conçu pour être utilisé dans les foreuses portatives, de travail et Seismograph.
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique piqué à goupille résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux hydrocarbures et aux flammes Minetuff.
- Type de tuyauTresse
- Numéro CUP du fabricant822353153536
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau de perçage rotatif à trou étroit Flexor Rig
- TypeBoyau de perçage rotatif à trous minces
- CUP_NON822353153536
- Pression de service5000 psi