Motion
FV800
FV800 8 po. Vanne à pied de taille
N° D’ARTICLE MI10917741
N° MFRFV800
Prix1,377.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FV800 8 po. Vanne à pied de taille
N° D’ARTICLE MI10917741
N° MFRFV800
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
Prix1,377.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    8 po
  • Poids
    93.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clapets de pied Kuriyama sont fabriqués en fonte et sont livrés avec un ensemble de clapet à clapet en néoprène. Les filets sont NPT; les boulons et les écrous sont en acier plaqué. Conçu pour être utilisé dans les applications d’irrigation et d’autres applications de pompage où l’eau peut être sale en raison du limon et du sable pour empêcher le passage des contaminants à la pompe.
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    822353160817
  • Type de connexion de port
    NPT
  • Type
    Robinets au pied
  • CUP_NON
    822353160817

Aperçu

Description du fabricant
FV800 ROBINET DE PIED FER 8 PO