Motion
K1184-06X500
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10918373
N° MFRK1184-06X500
Prix0.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi
N° D’ARTICLE MI10918373
N° MFRK1184-06X500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau léger conçu économiquement pour les applications intérieures et extérieures fonctionnant dans des conditions climatiques tempérées.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353101308
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air en PVC de qualité utilitaire série K1184
  • Style
    Tuyau d’air en PVC de qualité utilitaire
  • Applications typiques
    Transfert d’air, d’eau et de produits chimiques solubles dans l’eau douce, service d’outil à air intérieur/extérieur.
  • CUP_NON
    822353101308
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1184-06X500 UTILITAIRE ROUGE 3/8 PO X500 PI
  • Construction légère et économique. U.V. et résistant aux intempéries. Bobines monoblocs. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!