Motion
K3150-MM04X100

KURIYAMA OF AMERICA
K3150-MM04X100

K3150-MM04X100 CLEARBRAID® Série K3150 0.157 po Diam. int. nominal et tuyau de boisson en PVC renforcé de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918407
N° MFRK3150-MM04X100
Prix1.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K3150-MM04X100

K3150-MM04X100 CLEARBRAID® Série K3150 0.157 po Diam. int. nominal et tuyau de boisson en PVC renforcé de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10918407
N° MFRK3150-MM04X100
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
Prix1.09 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un boyau léger et standard renforcé de fil sans phtalate, transparent, convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
  • Application
    Distribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Type de tuyau
    Longueur de coupe
  • Numéro CUP du fabricant
    822353066133
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de boisson en PVC renforcé CLEARBRAID® série K3150
  • CUP_NON
    822353066133
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
K3150-MM04X100 KURI MÉTRIQUE TEC K3150 4MM