Motion
K3550-20X100
K3550-20X100 CLEARBRAID® Série K3550 1 1/4 po D.I. nominal et boyau de transfert de 100 pi de longueur standard résistant à l’huile pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI10918439
N° MFRK3550-20X100
Prix9.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K3550-20X100 CLEARBRAID® Série K3550 1 1/4 po D.I. nominal et boyau de transfert de 100 pi de longueur standard résistant à l’huile pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI10918439
N° MFRK3550-20X100
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
Prix9.83 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    822353224281
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles de transfert d’aliments et de boissons résistants à l’huile CLEARBRAID® série K3550
  • Applications typiques
    Transfert de produits alimentaires huileux comme les huiles d’olive, de tournesol, de soja et d’arachide, transfert d’huiles à base de pétrole
  • CUP_NON
    822353224281
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
K3550-20X100 K3550 HUILE CLRBRAID 1-1/4"X1
  • Résistance élevée à l’huile - Conforme à la classe A de l’ARPM (Association for Rubber Product Manufacturers) pour une résistance élevée à l’huile. Reste flexible lorsqu’il est exposé à des huiles. Ne sèche pas et ne se fissure pas comme les autres tuyaux en PVC. Renforcement du tissu – Fil de polyester de qualité alimentaire à haute résistance à la traction pour des pressions de travail plus élevées. Bonne résistance chimique - Bonne résistance aux alcools et aux acides dilués. Non recommandé pour une utilisation avec des hydrocarbures. Transparent : permet une confirmation visuelle du débit du produit. Intérieur lisse comme du verre – Assure un flux fluide du matériau et réduit l’accumulation de matériau. Couvercle non marquant - Peut être traîné sur le plancher sans laisser de marques typiques des tuyaux en caoutchouc. Sans phtalate

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté