Motion
K5096-04X500
K5096-04X500 PNEU-THANE de la série K5096 de 0.395 po D.E. nominal et boyau d’outil pneumatique léger renforcé en polyuréthane de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI10918458
N° MFRK5096-04X500
Prix2.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K5096-04X500 PNEU-THANE de la série K5096 de 0.395 po D.E. nominal et boyau d’outil pneumatique léger renforcé en polyuréthane de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI10918458
N° MFRK5096-04X500
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
Prix2.56 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d'outil pneumatique extrêmement léger, robuste et flexible qui convient à une vaste gamme d'applications industrielles et de construction. Ultra flexible!
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane à base d’Ether
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107614
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau pneumatique pour outil pneumatique en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE K5096 Series
  • Style
    Flexible d'outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé
  • Applications typiques
    À utiliser avec les outils pneumatiques tels que les cloueuses de toiture, les ponceuses, les déchiqueteuses, les clés à chocs, les tournevis et les agrafeuses., le service d’air sur la chaîne de montage en usine., les ateliers de réparation automobile et de carrosserie., les chantiers de construction., les applications maritimes., le service d’air pour l’équipement de peinture par pulvérisation.
  • CUP_NON
    822353107614
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
K5096-04X500 BLEU POLYURÉTHANE 1/4"X500'
  • Très léger et flexible.. aide à réduire les blessures liées au travail. Bonnes caractéristiques de fatigue de flexion et de résilience. Excellente résistance aux huiles et aux solvants. Haute résistance à l’huile, conforme à la désignation de classe A de l’ARPM. Résistance supérieure aux coupures. Résistance élevée à l'abrasion.. offre une très longue durée de vie par rapport aux flexibles d'air conventionnels en PVC ou en caoutchouc. Bonne résistance à l’hydrolyse et aux algues dans les applications d’eau tiède. Noyau et couvercle sans silicone. Composés non conducteurs. Couvercle non marquant. Longueurs en une seule pièce. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate! Ultra flexible!