Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTuyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane.
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible basse température
- Numéro CUP du fabricant822353214404
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane série K5556
- Applications typiquesÉquipement de sablage sur glace sèche. Transfert de matériaux à basse température.
- CUP_NON822353214404
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Poids plus léger - Jusqu’à 25 % plus léger que les tuyaux en caoutchouc similaires. Plus facile à utiliser et aide à réduire la fatigue des travailleurs. Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou entièrement en PVC. Intérieur lisse - La surface intérieure à faible friction permet un débit maximal. Matériaux Cold FlexMC - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle coulissant facile - Le couvercle nervuré réduit la friction entre le tuyau et le sol, ce qui permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Non marquant - Le couvercle en PVC élimine les cas de marquage au sol qui peuvent être causés par certains tuyaux en caoutchouc. Longueurs en une seule pièce - Disponibles en longueurs allant jusqu’à 300 pieds, éliminant le besoin de dispositifs de protection de tuyau. Sans phtalate!Fabriqué en Amérique du Nord