Motion
K5556-16X100
K5556-16X100 K5556 Série 1 po ID nominal et 100 pi Boyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane à bobines de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918464
N° MFRK5556-16X100
Prix14.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K5556-16X100 K5556 Série 1 po ID nominal et 100 pi Boyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane à bobines de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918464
N° MFRK5556-16X100
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
Votre prix14.62 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible basse température
  • Numéro CUP du fabricant
    822353210529
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de transfert de glace sèche doublé de polyuréthane série K5556
  • Applications typiques
    Équipement de sablage sur glace sèche. Transfert de matériaux à basse température.
  • CUP_NON
    822353210529
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K5556-16X100 K5556 SABLEUR À GLACE 1 PO X100 PI
  • Poids plus léger - Jusqu’à 25 % plus léger que les tuyaux en caoutchouc similaires. Plus facile à utiliser et aide à réduire la fatigue des travailleurs. Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou entièrement en PVC. Intérieur lisse - La surface intérieure à faible friction permet un débit maximal. Matériaux Cold FlexMC - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle coulissant facile - Le couvercle nervuré réduit la friction entre le tuyau et le sol, ce qui permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Non marquant - Le couvercle en PVC élimine les cas de marquage au sol qui peuvent être causés par certains tuyaux en caoutchouc. Longueurs en une seule pièce - Disponibles en longueurs allant jusqu’à 300 pieds, éliminant le besoin de dispositifs de protection de tuyau. Sans phtalate!Fabriqué en Amérique du Nord