Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau d’eau potable de qualité certifié NSF, sans phtalate, spécialement conçu pour les applications d’alimentation en eau temporaire et de dérivation.
- CouleurComposé de PVC bleu sans phtalate de haute qualité, mélangé de manière unique pour offrir une excellente résistance à l’abrasion et aux intempéries... la couleur bleue signifie une ligne d’eau pure.
- CaractéristiquesLe matériau de tube certifié NSF-61 de haute pureté diminue les problèmes de qualité de l’eau concernant les surfaces en contact avec l’eau potable. Le tube intérieur est moins poreux que le tube dans les tuyaux en caoutchouc conventionnels couramment utilisés, et il est plus facile à rincer et à garder propre. Sans silicone. Le tube intérieur blanc et le couvercle bleu réduisent la tendance à la croissance des algues dans les environnements chauds et ensoleillés. Extrêmement léger - 22 à 25 % plus léger que le tuyau en caoutchouc conventionnel... aide à réduire la fatigue du travailleur. Sans tracas et plus facile à utiliser... nécessite moins de temps d'installation que les tuyaux rigides. Robuste et durable... idéal pour les chantiers de construction. La construction robuste limite les plis sous le soleil chaud de l’été. Bonne résistance à l’abrasion. Ne laisse pas un mauvais goût ou une mauvaise odeur dans l’eau, contrairement aux tuyaux en caoutchouc conventionnels. Sans phtalate!
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé PVC sans phtalate
- Numéro CUP du fabricant822353140888
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Type de produitTuyau industriel
- Types de produitsTuyau d’eau potable Street to Home de haute pureté série K6136
- StyleTuyau d’eau potable Street to Home de haute pureté
- TypeTuyau d’eau potable
- CUP_NON822353140888