Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Amérique du Nord
- Numéro CUP du fabricant822353180754
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsKuri Tec – K-Tough – Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression série K9296
- Applications typiquesUsines par lots, applications à flexion constante, manipulation de produits chimiques liquides (consulter le guide de résistance chimique en PVC Kuri Tec pour la pertinence), applications minières (MSHA), transport d’eau dans les champs pétroliers, aspiration et décharge d’eau et de boues, camions-citernes
- CUP_NON822353180754
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA. Cote de pression accrue - La nouvelle construction robuste donne un produit très durable, conçu pour les applications intérieures et extérieures exigeantes. Flexibilité supérieure - Plus flexible que les autres tuyaux similaires pour une facilité d'utilisation. Haute résistance au cycle - Conçu pour résister aux dommages causés par les applications à flexion constante. Couvercle résistant à l’abrasion – Résiste à l’usure causée par le traîneau sur les surfaces rugueuses. Dissipateur d’électricité statique - Le fil d’acier aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue (ce produit est conçu pour aider à dissiper l’électricité statique lorsque le fil métallique est correctement connecté à la terre par le raccord ou d’autres moyens.) Fabriqué en Amérique du Nord sans phtalate