Motion
K9296-32X50
K9296-32X50 Kuri Tec - K-Tough - Série K9296 2.00 po D.I. nominal et tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression de 50 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918496
N° MFRK9296-32X50
Prix35.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K9296-32X50 Kuri Tec - K-Tough - Série K9296 2.00 po D.I. nominal et tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression de 50 pi de longueur standard
N° D’ARTICLE MI10918496
N° MFRK9296-32X50
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
Prix35.45 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Numéro CUP du fabricant
    822353180778
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Kuri Tec – K-Tough – Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé à fil haute pression série K9296
  • Applications typiques
    Usines par lots, applications à flexion constante, manipulation de produits chimiques liquides (consulter le guide de résistance chimique en PVC Kuri Tec pour la pertinence), applications minières (MSHA), transport d’eau dans les champs pétroliers, aspiration et décharge d’eau et de boues, camions-citernes
  • CUP_NON
    822353180778
  • Pression de service
    275 psi

Aperçu

Description du fabricant
K9296-32X50 BOBINE K9296 K-TOUGH 2"X50'
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA. Cote de pression accrue - La nouvelle construction robuste donne un produit très durable, conçu pour les applications intérieures et extérieures exigeantes. Flexibilité supérieure - Plus flexible que les autres tuyaux similaires pour une facilité d'utilisation. Haute résistance au cycle - Conçu pour résister aux dommages causés par les applications à flexion constante. Couvercle résistant à l’abrasion – Résiste à l’usure causée par le traîneau sur les surfaces rugueuses. Dissipateur d’électricité statique - Le fil d’acier aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue (ce produit est conçu pour aider à dissiper l’électricité statique lorsque le fil métallique est correctement connecté à la terre par le raccord ou d’autres moyens.) Fabriqué en Amérique du Nord sans phtalate