Spécifications
Détails
- ApplicationLocation industrielle d’entrepreneurs en construction agricole
- Numéro CUP du fabricant822353149515
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsExtrémités de tuyau : raccords rapides en aluminium mâle x femelle, (LF ACE)
- TypeAssemblage de tuyau plat en chlorure de polyvinyle (PVC)
- CUP_NON822353149515
- Pression de service65 psi
Aperçu
- Tube lisse - Fournit une faible perte de friction. Emballage - Boîte individuelle. Entreposage - Bobines de tuyau plates pour un rangement facile.