Motion
LLBU-MM08X300

KURIYAMA OF AMERICA
LLBU-MM08X300

Série LLBU 1/2 po DI du tuyau et 300 pi Assemblage de tuyau flexible de 3,000 lb/po2 avec couvercle bleu de longueur assemblé
N° D’ARTICLE MI10918868
N° MFRLLBU-MM08X300
Prix1,632.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLBU-MM08X300

Série LLBU 1/2 po DI du tuyau et 300 pi Assemblage de tuyau flexible de 3,000 lb/po2 avec couvercle bleu de longueur assemblé
N° D’ARTICLE MI10918868
N° MFRLLBU-MM08X300
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
Prix1,632.82 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353169599
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE DROITE DE LLBU-MM08X300 1/2 PO 3K PSI 300 PI