Motion
LLGR-MM06X500

KURIYAMA OF AMERICA
LLGR-MM06X500

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 4000 psi
N° D’ARTICLE MI10918881
N° MFRLLGR-MM06X500
Prix1,567.70 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLGR-MM06X500

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 4000 psi
N° D’ARTICLE MI10918881
N° MFRLLGR-MM06X500
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
Prix1,567.70 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • CUP_NON
    822353169643
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE DROITE DE LLGR-MM06X500 3/8 PO 4K PSI 500 PI