Motion
MBOLT-10
Raccords deux pièces MBOLT-10 24 mm A, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Boulon métrique - Série MBOLT
N° D’ARTICLE MI10918908
N° MFRMBOLT-10
Prix6.49 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords deux pièces MBOLT-10 24 mm A, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Boulon métrique - Série MBOLT
N° D’ARTICLE MI10918908
N° MFRMBOLT-10
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
Prix6.49 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille du filetage
    10x1.5
  • Taille de filetage B
    19 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353173817
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Boulon métrique - Série MBOLT
  • Type de fil
    Boulon métrique
  • Type
    Boulon
  • CUP_NON
    822353173817

Aperçu

Description du fabricant
BOULON MBOLT-10 POUR RACCORD BANJO 10MM