Spécifications
Dimensions
- Longueur totale41 mm
- Taille du filetage16x1.5
- Taille de filetage B34 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353173831
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Boulon métrique - Série MBOLT
- Type de filBoulon métrique
- TypeBoulon
- CUP_NON822353173831