Motion
MBS-10LH
Écrou et anneau de coupe MBS-10LH 10 mm DE pour raccords de tube DIN 24º - anneau de coupe double série lumière DIN 24º
N° D’ARTICLE MI10918917
N° MFRMBS-10LH
Prix2.22 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou et anneau de coupe MBS-10LH 10 mm DE pour raccords de tube DIN 24º - anneau de coupe double série lumière DIN 24º
N° D’ARTICLE MI10918917
N° MFRMBS-10LH
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
Prix2.22 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.5 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353156605
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Écrous et anneaux de coupe pour raccords de tube DIN 24° - Anneau de coupe double série lumière DIN 24°
  • Type
    Anneau de coupe
  • CUP_NON
    822353156605

Aperçu

Description du fabricant
MANCHE MBS-10LH BOUCHÉE 10MM LGHT & HVY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté