Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTube en PVC résistant à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353102572
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de déchiquetage Tuyau de manutention de matériel en PVC robuste série MULCH .
- Applications typiquesManipulation des matériaux – livraison de matériaux de revêtement, de déchiquetage, d’écorce, de copeaux de bois et autres, livraison de sol, de semences et de compost
- CUP_NON822353102572
- Pression de service12 psi
Aperçu
- Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures par rapport aux tuyaux en PVC standard. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate