Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurVert
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353140499
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention de matériel en PVC haute résistance à basse température MULCH-LT de la série .
- Applications typiquesManipulation des matériaux – livraison de matériaux de revêtement, de déchiquetage, d’écorce, de copeaux de bois et autres, livraison de sol, de semences et de compost
- CUP_NON822353140499
- Pression de service15 psi
Aperçu
- Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures par rapport aux tuyaux en PVC standard. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau sans phtalate