Spécifications
Dimensions
- Longueur totale50.0000 pi, 15.24 m
- Épaisseur globale0.2500 po
- Largeur totale36.0000 po, 914.40 mm
Détails
- DemandesFluides à base de pétrole, résistance aux intempéries
- MarqueSans marque
- CouleurNoir
- Joint d’étanchéité standardASTM D2000 -M2BC -807 -A14 -B14 -F17
- MatérielNéoprène
- Température maximale82 °C, 180 °F
- Température minimale-28 °C, -20 °F
- Plage de température-28 à 82 °C, -20 à 180 °F
- CUP_NON822353096284