Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Europe.
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant822353209516
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de décharge d’eau potable en polyuréthane de la série OFAQ
- Applications typiquesTransport d’eau potable, approvisionnement d’urgence en eau, transfert d’aliments liquides et en poudre, eau potable vers les navires/baisses de transfert, traitement des égouts et de l’eau
- CUP_NON822353209516
- Pression de service240 psi
Aperçu
- Matériau en polyuréthane (TPU) de première qualité - Présente une résistance exceptionnelle à l'abrasion, permettant une utilisation dans les applications où l'abrasion grave est un facteur et offrant une durée de vie plus longue par rapport aux tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Présente également une résistance exceptionnelle aux huiles et aux produits à base de pétrole. NSF®-61 Certifié - Le tuyau est certifié conformément à la norme NSF®/ANSI 61 : Composants du système d’eau potable. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux accrocs, aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Disponibles en longueurs de 200 pieds et aussi en longueurs de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Tube en TPUR lisse - Procure une faible perte de friction. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. Sans phtalate