Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesÀ utiliser uniquement avec le tuyau de la série PF321TC
- Type de connexionHomme
- Numéro CUP du fabricant822353208908
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsRaccords monopièces en acier inoxydable - Siège mâle NPTF 60º
- TypeRaccord monopièce en acier inoxydable
- CUP_NON822353208908