Motion
P-0404-MORB-SS

KURIYAMA OF AMERICA
P-0404-MORB-SS

P-0404-MORB-SS 1/4 po Raccord monopièce en acier inoxydable de taille ID de tuyau - Bossage du joint torique mâle SAE
N° D’ARTICLE MI10919132
N° MFRP-0404-MORB-SS
Prix81.22 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
P-0404-MORB-SS

P-0404-MORB-SS 1/4 po Raccord monopièce en acier inoxydable de taille ID de tuyau - Bossage du joint torique mâle SAE
N° D’ARTICLE MI10919132
N° MFRP-0404-MORB-SS
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
Prix81.22 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser uniquement avec le tuyau de la série PF321TC
  • Type de connexion
    Homme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353208953
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Raccords monopièces en acier inoxydable - Bossage du joint torique mâle SAE
  • Type
    Raccord monopièce en acier inoxydable
  • CUP_NON
    822353208953

Aperçu

Description du fabricant
P-0404-MORB-SS SS 1/4 X 1/4 M SAE BOSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté