Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur100 pi
Détails
- ApplicationLe manchon en plastique polyéthylène haute densité résiste à l'air, à l'eau, à l'huile, à l'essence et aux fluides hydrauliques à des températures comprises entre -18 °C ( 0 °F) et +29 °C ( +84 °F). Ce serpentin peut également être utilisé pour regrouper des groupes de tuyaux. Autres couleurs disponibles sur demande.
- Numéro CUP du fabricant822353122969
- MatérielPlastique polyéthylène haute densité
- Types de produitsManchon protecteur en plastique pour bobine – PCG
- TypeManchon protecteur pour bobine
- CUP_NON822353122969