Motion
PCG-32-H
PCG-32-H 1.00 po ID Plastic Protective Coil Sleeve - PCG
N° D’ARTICLE MI10919138
N° MFRPCG-32-H
Prix653.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCG-32-H 1.00 po ID Plastic Protective Coil Sleeve - PCG
N° D’ARTICLE MI10919138
N° MFRPCG-32-H
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
Prix653.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.00 po
  • Longueur
    100 pi

Détails

  • Application
    Le manchon en plastique polyéthylène haute densité résiste à l'air, à l'eau, à l'huile, à l'essence et aux fluides hydrauliques à des températures comprises entre -18 °C ( 0 °F) et +29 °C ( +84 °F). Ce serpentin peut également être utilisé pour regrouper des groupes de tuyaux. Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353122952
  • Matériel
    Plastique polyéthylène haute densité
  • Types de produits
    Manchon protecteur en plastique pour bobine – PCG
  • Type
    Manchon protecteur pour bobine
  • CUP_NON
    822353122952

Aperçu

Description du fabricant
PCG-32-H PROTECTEUR DE BOBINE EN PLASTIQUE DE 1 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté