Motion
PCG-59-H
PCG-59-H 2.00 po ID Plastic Protective Coil Sleeve - PCG
N° D’ARTICLE MI10919141
N° MFRPCG-59-H
Prix1,722.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCG-59-H 2.00 po ID Plastic Protective Coil Sleeve - PCG
N° D’ARTICLE MI10919141
N° MFRPCG-59-H
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
Prix1,722.32 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.00 po
  • Longueur
    100 pi

Détails

  • Application
    Le manchon en plastique polyéthylène haute densité résiste à l'air, à l'eau, à l'huile, à l'essence et aux fluides hydrauliques à des températures comprises entre -18 °C ( 0 °F) et +29 °C ( +84 °F). Ce serpentin peut également être utilisé pour regrouper des groupes de tuyaux. Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353122921
  • Matériel
    Plastique polyéthylène haute densité
  • Types de produits
    Manchon protecteur en plastique pour bobine – PCG
  • Type
    Manchon protecteur pour bobine
  • CUP_NON
    822353122921

Aperçu

Description du fabricant
PCG-59-H PROTECTEUR DE SERPENTIN EN PLASTIQUE DE 2 PO