Motion
PF344LMT-16-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-16-250R

Piranhaflex PF344LMT-16-250R série PF344LMT 1.460 po Tuyau de transmission à faible humidité OD
N° D’ARTICLE MI10919184
N° MFRPF344LMT-16-250R
Prix14.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-16-250R

Piranhaflex PF344LMT-16-250R série PF344LMT 1.460 po Tuyau de transmission à faible humidité OD
N° D’ARTICLE MI10919184
N° MFRPF344LMT-16-250R
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
Prix14.32 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Couvercle en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion (conforme à la norme Reach).
  • Numéro CUP du fabricant
    822353204146
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de transmission à faible humidité Piranhaflex de série PF344LMT
  • Applications typiques
    Ce tuyau est destiné à être utilisé dans des applications industrielles courantes telles que le transport de composants en mousse d’uréthane, le transfert d’eau désionisée, le transfert d’eau distillée et le transfert d’eau pure.
  • CUP_NON
    822353204146
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À FAIBLE TAUX D’HUMIDITÉ TRANS PF344LMT-16-250R
  • Tube spécialement composé pour minimiser l’extraction des particules et la transmission de l’humidité. Le couvercle est composé de polyuréthane lisse, sans soudure et perforé spécialement formulé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté