Motion
PF354NCTL-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF354NCTL-08-250R

PF354NCTL-08-250R Tube en nylon/couvercle orange Piranhaflex de série PF354NCTL , non conducteur, 100R7 Twin. Tuyau de conduite
N° D’ARTICLE MI10919218
N° MFRPF354NCTL-08-250R
Prix11.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF354NCTL-08-250R

PF354NCTL-08-250R Tube en nylon/couvercle orange Piranhaflex de série PF354NCTL , non conducteur, 100R7 Twin. Tuyau de conduite
N° D’ARTICLE MI10919218
N° MFRPF354NCTL-08-250R
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
Prix11.91 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Piranha Twin Line Process Bonding des flexibles de 1/4" à 2" DI des flexibles stockés disponibles. Pour les flexibles hors stock, une commande minimale de 2,500 pi est requise. Les extrémités fendues sont fournies; généralement en longueurs de 12 po, 18 po ou 24 po pour faciliter le couplage et l’assemblage. La liaison intermittente peut également être fournie en longueurs pour répondre aux besoins de vos applications. Un emballage spécial est disponible au besoin pour répondre aux besoins de votre application. Le codage couleur des ensembles de flexibles multi-lignes est disponible pour l'identification et les branchements faciles. Des combinaisons d’identifiants identiques ou différents peuvent être fournies dans une configuration de type ruban. Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    822353151655
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyaux en nylon/couvercle orange de la série PF354NCTL Piranhaflex 100R7 , flexibles à double conduite non conducteurs
  • Type
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • CUP_NON
    822353151655

Aperçu

Description du fabricant
PF354NCTL-08-250R R7 BILIGNE NON COND. N