Motion
PPN100
Extrémité du tuyau – matériau en polypropylène, diamètre intérieur du tuyau de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10919442
N° MFRPPN100
Prix2.66 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – matériau en polypropylène, diamètre intérieur du tuyau de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10919442
N° MFRPPN100
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
Prix2.66 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 sur 11.5 NPT
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Mamelon
  • Type de raccord
    Poussoir/barret
  • À utiliser avec
    Tuyaux et tuyaux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PPN100
  • Compatibilité du fabricant
    Kuriyama
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de service maximale
    125 psi, 8.6 bars
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau
  • Type de joint
    NPT conique
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPN100 MAMELON EN POLYPROPANE NOIR 1 PO