Motion
QFF-1620-FORB

KURIYAMA OF AMERICA
QFF-1620-FORB

QFF-1620-FORB 1 po Diamètre intérieur du tuyau et coupleur femelle à face plate ISO 16028 1 5/8-12 F1 avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919543
N° MFRQFF-1620-FORB
Prix345.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QFF-1620-FORB

QFF-1620-FORB 1 po Diamètre intérieur du tuyau et coupleur femelle à face plate ISO 16028 1 5/8-12 F1 avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919543
N° MFRQFF-1620-FORB
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
Prix345.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1

Détails

  • Détails supplémentaires
    QD FF 1 femelle x 1 1/4 po FORB
  • Numéro CUP du fabricant
    822353211373
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle à face plate ISO 16028 avec filetage femelle
  • Normes respectées
    ISO 16028
  • Plage de température
    -22 oF à 257 oF
  • Type
    Coupleur femelle à face plate avec filetage femelle
  • CUP_NON
    822353211373

Aperçu

Description du fabricant
QFF-1620-FORB QD FF 1 FEMELLE X 1 1/4 PO FO
  • Les raccords à dégagement rapide à face plate ARGUS QF sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide à face plate QF, formé par un bouchon d'accouplement et une douille d'accouplement, est couplé en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement. Le manchon est conçu pour être déplacé dans la direction appropriée pour déconnecter ou connecter les moitiés d'accouplement. Un système de sécurité contre le découplage accidentel est présent sur la partie femelle.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Performances de débit optimisées par CFD<lt/>/li<gt/>li<gt/>Faibles taux de fuite d'huile, écologique<lt/>/li<gt/>Robuste, compact et léger<lt/>/li<gt/>/li<gt/>Plage de température étendue<lt/>/li<gt/>