Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.34 po, 34.0 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes ressorts en spirale de protection en acier ALFAGOMMA® prolongent la durée de vie des conduites de flexible exposées à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils distribuent les rayons de pliage pour éviter les pliures dans les conduites de tuyau et protègent le tuyau contre l’usure excessive causée par les bords tranchants et l’abrasion et aident à protéger le tuyau contre les coupures profondes. Les protections sont fabriquées en acier et plaquées pour résister à la rouille.
- ApplicationProtège le couvercle et le renfort du tuyau contre l’abrasion et les dommages accidentels.
- Numéro CUP du fabricant822353121870
- MatérielAcier
- Types de produitsRessorts à bobine de protection en acier - SRS
- StylePrintemps
- TypeRessort hélicoïdal de protection
- CUP_NON822353121870