Motion
SH400X100
SH400X100 SH™ Series 4 in. Flexible d'aspiration liquide en PVC basse température pour service standard ID
N° D’ARTICLE MI10919853
N° MFRSH400X100
Prix25.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SH400X100 SH™ Series 4 in. Flexible d'aspiration liquide en PVC basse température pour service standard ID
N° D’ARTICLE MI10919853
N° MFRSH400X100
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
Prix25.34 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis, notre tuyau d’aspiration le plus flexible
  • Couleur
    Construction transparente
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Type de tuyau
    Flexible d'aspiration liquide basse température en PVC pour service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353061619
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration liquide en PVC basse température pour service standard de la série SH .
  • Applications typiques
    Conduites de drainage, collecte de poussière, dragage doré, aspiration d’eau - Qualité standard
  • CUP_NON
    822353061619
  • Pression de service
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
SH400X100 FLEXIBLE SH HMW TIGERFLEX 4"X100'
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une conformation visuelle du débit de produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate