Motion
SPOR-MM16X200

KURIYAMA OF AMERICA
SPOR-MM16X200

SPOR-MM16X200 SPOR série 1 po DI du tuyau et 200 pi Assemblage de tuyau de 2,500 lb/po2 avec couvercle orange de longueur assemblé
N° D’ARTICLE MI10920080
N° MFRSPOR-MM16X200
Prix1,975.11 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
SPOR-MM16X200

SPOR-MM16X200 SPOR série 1 po DI du tuyau et 200 pi Assemblage de tuyau de 2,500 lb/po2 avec couvercle orange de longueur assemblé
N° D’ARTICLE MI10920080
N° MFRSPOR-MM16X200
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
Prix1,975.11 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    822353173701
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Ensembles de tuyaux de 2,500 lb/po2 avec couvercle orange de la série SPOR
  • Type
    Assemblages de tuyaux
  • CUP_NON
    822353173701

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE COUTURE SPOR-MM16X200 2500 PSI 1 PO X200