Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13.0000 po
- Extrémité 2 Taille4.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau4 po
- Diamètre intérieur4.0000 po, 100 mm
- Taille4 x 3
- Taille du filetage3 po
- Poids2.91 lb
Détails
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Type de fin 2Tuyau
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPTF
- Numéro CUP du fabricant822353189610
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Pression de service maximale75 psi, 5.17 bars
- Types de produitsMamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
- Normes respectéesASTM A53 B
- StyleDroit
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353189610
- Pression de service75 psi