Motion
SS304-A150
SS304-A150 1 1/2 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable, partie A x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI10920109
N° MFRSS304-A150
Prix38.48 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SS304-A150 1 1/2 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable, partie A x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI10920109
N° MFRSS304-A150
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
Prix38.48 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 1/2
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353125663
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable partie A x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353125663
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS304-A150 ST-STL 304 PARTIE A ADAPTATEUR 1-1/2 PO
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po