Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord5 po
- Taille5
- Poids10.32 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353125878
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Type de piècePartie C
- Types de produitsCoupleur femelle en acier inoxydable, pièce C, x tige de tuyau
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353125878
- Pression de service75 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po