Motion
TAJ5BU-06
TAJ5BU-06 Alfajet 400 0.66 po Flexible de laveuse à pression de couleur bleue OD
N° D’ARTICLE MI10920659
N° MFRTAJ5BU-06
Prix6.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAJ5BU-06 Alfajet 400 0.66 po Flexible de laveuse à pression de couleur bleue OD
N° D’ARTICLE MI10920659
N° MFRTAJ5BU-06
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
Prix6.82 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Tuyau de nettoyage à haute pression. Pour une utilisation intensive avec de l’eau chaude et froide et des liquides détergents, ainsi qu’un équipement de nettoyage à haute pression. Extrêmement flexible, léger et facile à manipuler. Utiliser des limiteurs de courbure pour prolonger la durée de vie. Non recommandé pour le service de vapeur. Pièce d’identité spéciale avec ligne en relief. BK = Black Cover BU = Blue Cover
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique piqué par broche, noir ou (bleu, non marquant), résistant aux intempéries, à l’huile et à l’abrasion.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353112656
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de laveuse à pression Alfajet 400
  • Style
    Tuyau de nettoyage haute pression
  • Type
    Tuyau de laveuse à pression - Tresse à deux fils
  • CUP_NON
    822353112656
  • Pression de service
    5850 psi

Aperçu

Description du fabricant
TAJ5BU-06 ALFAJET400 3/8" BLUE