Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de tuyauTuyau d’aspiration EPDM
- Numéro CUP du fabricant822353142066
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyaux d’aspiration en EPDM Tiger sérigraphie bleu TBLU sérigraphie
- Applications typiquesEngrais liquides agricoles, conduites d’irrigation, manipulation de fumier liquide, décharge de cale marine, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, élimination de la solution de fracturation usagée, aspiration d’eau - service standard
- CUP_NON822353142066
- Pression de service50 psi
Aperçu
- Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Flexibilité supérieure – Nos tests montrent jusqu’à 22 % plus de flexibilité que la concurrence, surtout par temps sous zéro! Le tuyau bleu Tiger de type rouge et/ou Tiger de type boyau bleu est plus flexible en sortant du camion et plus facile à manipuler que les autres tuyaux similaires. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Choix de couleurs - Choisissez parmi les couleurs rouge ou bleu pour correspondre à l’équipement de l’entreprise.