Motion
TF2ST-06
TF2ST-06 0.69 po. OD Flexopak 2 - Flexible hydraulique Supertuff
N° D’ARTICLE MI10920822
N° MFRTF2ST-06
Prix9.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TF2ST-06 0.69 po. OD Flexopak 2 - Flexible hydraulique Supertuff
N° D’ARTICLE MI10920822
N° MFRTF2ST-06
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
Prix9.37 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    SUPERTUFF - TF2ST Tuyau hydraulique TF2ST - Tresse à deux fils. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 2SC. Dépasse la norme SAE 100 R16. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/7
  • Application
    Service à haute pression avec des coudes serrés avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau/glycol, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au feu, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout, de l’air et de l’eau. Excellente performance d’impulsion, dépassant 1,000,000 cycles lors de tests avec des accouplements ALFAGOMMA appropriés. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir. Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion
  • Numéro CUP du fabricant
    822353121153
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexopak 2 - Flexible hydraulique Supertuff
  • Style
    Tuyau hydraulique tressé en fil métallique
  • Type
    Tresse métallique double compacte
  • CUP_NON
    822353121153

Aperçu

Description du fabricant
TF2ST-06 FLEXOPAK 2 SUPERTUFF 3/8" DI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif