Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSUPERTUFF - TF2ST Tuyau hydraulique TF2ST - Tresse à deux fils. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 2SC. Dépasse la norme SAE 100 R16. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/7
- ApplicationService à haute pression avec des coudes serrés avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’eau/glycol, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au feu, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout, de l’air et de l’eau. Excellente performance d’impulsion, dépassant 1,000,000 cycles lors de tests avec des accouplements ALFAGOMMA appropriés. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir. Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353121191
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexopak 2 - Flexible hydraulique Supertuff
- StyleTuyau hydraulique tressé en fil métallique
- TypeTresse métallique double compacte
- CUP_NON822353121191