Motion
THT600X100
THT600X100 Tiger. « HiTemp » THT. Série 6 po. Flexible de manutention des matériaux humides ou secs en EPDM renforcé de fil métallique de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10920838
N° MFRTHT600X100
Prix79.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
THT600X100 Tiger. « HiTemp » THT. Série 6 po. Flexible de manutention des matériaux humides ou secs en EPDM renforcé de fil métallique de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10920838
N° MFRTHT600X100
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
Prix79.56 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classé jusqu’à 220°F Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    822353194409
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention de matériaux humides ou secs en EPDM renforcé de fils de la série THT « HiTemp » Tiger.
  • Applications typiques
    Engrais liquide agricole, collecte de cendres volantes, hydroexcavation, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, récupération des déchets de machine à broyer, tuyaux de flèche de camion d’égout, manutention des boues
  • CUP_NON
    822353194409
  • Pression de service
    14 psi

Aperçu

Description du fabricant
THT600X100 TUYAU D'EMPEIGNE DE FRAPPE DE TIGRE 6"X100'
  • Hélice renforcée par fil - Le fil hélicoïdal en acier très durable offre une résistance et permet une utilisation à des températures plus élevées sans risque de déformation du tuyau. Le fil peut être mis à la terre pour une dissipation statique supplémentaire. Tube de dissipation statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Conception du couvercle à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif