Motion
UBK400X50
Série UBK400X50 UBK de 4 po Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste de longueur standard et de diamètre intérieur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10920972
N° MFRUBK400X50
Prix40.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série UBK400X50 UBK de 4 po Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste de longueur standard et de diamètre intérieur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10920972
N° MFRUBK400X50
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
Prix40.20 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Engrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de machine à broyer, aspirateur de roche, de gravier, de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353061121
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste série UBK .
  • Type
    Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse
  • CUP_NON
    822353061121
  • Pression de service
    13 psi

Aperçu

Description du fabricant
UBK400X50 TIGERFLEX NOIR UBK 4"X50'
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate