Motion
UBK500X20
Tuyau de conduit flexible - 10 psi
N° D’ARTICLE MI10920973
N° MFRUBK500X20
Prix45.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduit flexible - 10 psi
N° D’ARTICLE MI10920973
N° MFRUBK500X20
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
Prix45.37 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Engrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de machine à broyer, aspirateur de roche, de gravier, de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353073421
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane robuste série UBK .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Type
    Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse
  • CUP_NON
    822353073421
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
UBK500X20 TIGERFLEX NOIR UBK 5"X20'
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate