Motion
VLT-SD300X20
VLT-SD300X20 VLT-SD™ 3 po Tuyau de manutention renforcé de tissu en polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire robuste, diamètre intérieur et longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI10921078
N° MFRVLT-SD300X20
Prix76.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VLT-SD300X20 VLT-SD™ 3 po Tuyau de manutention renforcé de tissu en polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire robuste, diamètre intérieur et longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI10921078
N° MFRVLT-SD300X20
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
Prix76.66 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Tube en polyuréthane double épaisseur résistant à l’abrasion très épais
  • Numéro CUP du fabricant
    822353157978
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyaux de manutention renforcés en tissu de polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire de la série VLT-SD™
  • Applications typiques
    Déchargement en vrac de camions et de wagons, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif robuste, manipulation de matériaux - abrasif robuste, récupération des déchets de la machine de fraisage, équipement de traitement du plastique, équipement de transport pneumatique, aspiration et décharge
  • CUP_NON
    822353157978
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
VLT-SD300X20 VOLTBUSTER VLT-SD 3"X20'
  • Protection antistatique supérieure! - Un tuyau Voltbuster s'il est correctement mis à la terre ne conservera pas une charge électrostatique suffisante pour créer une décharge de brosse propagée. Le matériau du flexible, à l'aide du fil de mise à la terre intégré, montre une constante de temps de décomposition de charge de <lt/> 1 seconde, basée sur des tests indépendants en laboratoire. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau flexible est conforme aux exigences de la FDA. Fil de mise à la terre intégré dans l’hélice externe pour éviter la contamination du matériau. Tube en polyuréthane double épaisseur résistant à l'abrasion extra épais - Procure une durée de vie plus longue du tuyau et des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Renforcement du tissu – Conçu avec une résistance élevée à la traction, une jaquette en laine de polyester de qualité alimentaire FDA pour les applications d’aspiration et de décharge à pression plus élevée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une conformation visuelle du débit de produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Easy Slide Helix - La conception rigide de l’hélice protège le tuyau contre l’usure; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate